missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(-)-3-Metil-2-butanol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
(R)-(-)-3-Methyl-2-butanol, is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as a solvent and an intermediate in the manufacture of other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (R)-(-)-3-metil-2-butanol se utiliza como intermedio farmacéutico y como disolvente e intermediario en la fabricación de otros productos químicos orgánicos.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
El (R)-(-)-3-metil-2-butanol se utiliza como intermedio farmacéutico y como disolvente e intermediario en la fabricación de otros productos químicos orgánicos.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (R)-(-)-3-Methyl-2-butanol |
Densidad | 0.81 |
Punto de ebullición | 112°C |
Temperatura de inflamación | 26°C (78°F) |
Índice de refracción | 1.4075 |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN1105 |
Beilstein | 3535088 |
Información de solubilidad | Soluble in alcohol. Insoluble in water. |
Rotación óptica | −5° (Neat) |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'