missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Cintas de impresora TLS 2200™ y TLS-PC Link™ serie R4410
Descripción
- Ribbon size is 2 in. x 75 ft. (50.80 mm x 22.4 m)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cinta de impresora |
| Color | Rojo |
| Para utilizar con (equipo) | TLS 2200 Portable Thermal Transfer Printer, Brady TLS-PC Link Thermal Labeling System |
| Longitud (imperial) | 75 ft. |
| Anchura (imperial) | 2 in |
| Longitud (métrico) | 22.90 m |
| Anchura (métrico) | 50.80 mm |
| Descripción | Serie de la cinta: R4410 |
| Formato | Cartridge |
| Cantidad | 1 Ea. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?