missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Ray S3 Shoe
The Ray has everything you would expect from a safety shoe; rugged and durable with all day long comfort and protection for your feet in all conditions, all day long.
Marca: Emma Safety Footwear MM72454842
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Resistente al agua
- El zapato de seguridad total: extremadamente seguro y cómodo, 100 % sin metal y resistente al agua.
- El Ray tiene todo lo que esperaría de un zapato de seguridad; resistente y duradero con comodidad durante todo el día y protección para sus pies en todas las condiciones, durante todo el día.
- Este zapato tiene una membrana totalmente impermeable, por lo que no tiene que preocuparse por los pies húmedos.
- Puede centrarse completamente en hacer el trabajo.
- Las partes reflectantes del zapato garantizan la visibilidad en la oscuridad, y la suela exterior Gripforce proporciona el máximo agarre.
- El aspecto de carbono extremadamente resistente en el lateral de la parte superior le da al zapato un aspecto deportivo.
- Está disponible en 2 anchuras (D y XD).
- Emma Ray (modelo bajo) y EMMA Ryan (modelo alto).
- Estos modelos cuentan con todas las propiedades que un zapato de seguridad puede ofrecer:
- S3
- Resistente al agua con membrana DryShield.
- Disponibles en tallas de la 36 a la 48.
- Con puntera protectora de serie y totalmente sin metales.
- Diseño deportivo.
- En 2 anchuras de serie: D y XD.
- Ventajas sin metales:
- Pesa menos
- Rodamiento más suave del pie gracias a la protección antideslizante no tejida (en lugar de una placa de acero)
- Menos sensible a la conducción en circunstancias muy frías
- Menos posibilidades de rayar objetos debido a la ausencia de metal
- Partes en el zapato (por ejemplo, para automoción)
- Producción sostenible
- El mundo está cambiando a un ritmo rápido y los procesos industriales también tienen un impacto negativo en el medio ambiente.
- Descubra cómo EMMA fabrica de forma sostenible, incluidos sus zapatos de seguridad sin metales.
- Industria
- Industria química
- Industria metalúrgica
- Construcción y tecnología
- Fabricación
- Naturaleza y medio ambiente
- Zapato de seguridad
- Zapatos de seguridad S3 con suela para trabajar en condiciones húmedas
Especificaciones
Cordones | |
Membrana antibacteriana/DryShield Hydro-Tec | |
42 | |
ISO 20345:2011 | |
Sí |
Negro | |
Cuero | |
No | |
Anchura estándar | |
S3 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido