missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afora™ Tapas para reactores

Código de producto. 11901129
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
75 mm
100 mm
Junta cónica estándar:
34/35
Centro: 19/26, lateral: 14/24, 14/23, 14/24, 29/32
Centro: 29/32, lateral: 14/23, 14/23, 29/32, 29/32
Centro: 29/32, lateral: 14/24, 14/23, 14/24, 29/32
Centro: 29/32, lateral: 14/24, 14/23, 29/32, 29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11901129

Marca: Afora™ 110/E

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Utilice la tapa para reactor Afora™ junto con este producto.

  • Accesorio para reactor

Especificaciones

Material Vidrio esmerilado clásico
Incluye Brazo central: 19/26; brazos laterales: 14/24 (0°), 14/23 (5°), 14/24 (10°), 29/32 (15°)
Tipo de producto Tapa para reactor
Junta cónica estándar Centro: 19/26, lateral: 14/24, 14/23, 14/24, 29/32
Diámetro exterior (métrico) 100 mm
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado