missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ Tapas para reactores
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
75 mm
100 mm
Junta cónica estándar:
34/35
Centro: 19/26, lateral: 14/24, 14/23, 14/24, 29/32
Centro: 29/32, lateral: 14/23, 14/23, 29/32, 29/32
Centro: 29/32, lateral: 14/24, 14/23, 14/24, 29/32
Centro: 29/32, lateral: 14/24, 14/23, 29/32, 29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Accesorio para reactor
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio esmerilado clásico |
| Incluye | Brazo central: 29/32; brazos laterales: 14/24 (0°), 14/23 (5°), 14/24 (10°), 29/32 (15°) |
| Tipo de producto | Tapa para reactor |
| Junta cónica estándar | Centro: 29/32, lateral: 14/24, 14/23, 14/24, 29/32 |
| Diámetro exterior (métrico) | 100 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido