missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Boquilla reducida con rosca exterior
Fabricados con polipropileno.
6.55€ - 8.25€
Especificaciones
Tipo de producto | Boquilla reducida rosca |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Productos alimenticios de la UE |
Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10240562
|
Buerkle™
8506-1234 |
13,5 mm |
6.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10054940
|
Buerkle™
8506-3410 |
18 mm |
8.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Estructura de polipropileno
- Esterilizable en autoclave hasta + 121 °C
- Adecuados para su uso con productos alimenticios
- Se suministran en paquetes de 10
Especificaciones
Boquilla reducida rosca | |
Productos alimenticios de la UE | |
Esterilizables en autoclave | |
Polipropileno |