missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich Lab Technology™ Reductor
Click to view available options
Capacidad:
15 mL
15 ml
25 mL
50 mL
7 mL
De 9 a 10, 10, 15 ml
Para utilizar con (equipo):
Rotor 1016, 1137
Rotor 1137, 1016
Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246
Rotor 1620A, 1720, 4794, 1446, 4246, 4246
Rotor 1620A, 1720, 4794, 5615, 4246
Diámetro máx. del tubo:
12 mm
17 mm
24 mm
29 mm
Longitud máx. del tubo:
100 mm
107 mm
120 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Disponibles en distintas configuraciones
- Configuraciones para una gran cantidad de cargas de trabajo de centrífugas personalizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Reductor |
| Capacidad | 15 mL |
| Diámetro máx. del tubo | 17 mm |
| Longitud máx. del tubo | 100 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246 |
| N.° por paquete | 1 Paq. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido