missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich Lab Technology™ Reductor

Código de producto. p-8007152
Click to view available options
Capacidad:
15 mL
15 ml
25 mL
50 mL
7 mL
De 9 a 10, 10, 15 ml
Para utilizar con (equipo):
Rotor 1016, 1137
Rotor 1137, 1016
Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246
Rotor 1620A, 1720, 4794, 1446, 4246, 4246
Rotor 1620A, 1720, 4794, 5615, 4246
Diámetro máx. del tubo:
12 mm
17 mm
24 mm
29 mm
Longitud máx. del tubo:
100 mm
107 mm
120 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10757394

Marca: Hettich Lab Technology™ 1631

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Hettich Lab Technology™ Reductor is designed to accommodate customized centrifuge workloads.

  • Disponibles en distintas configuraciones
  • Configuraciones para una gran cantidad de cargas de trabajo de centrífugas personalizadas

Especificaciones

Tipo Reductor
Capacidad 15 mL
Diámetro máx. del tubo 17 mm
Longitud máx. del tubo 120 mm
Para utilizar con (equipo) Rotor 1137, 1016
N.° por paquete 1 Paq.
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado