missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Haiminger™ Refrigerador
Marca: Haiminger™ K 2330
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Refrigerador de uso general | |
Reversible | |
5 | |
Sí | |
Mecánicas | |
2 años | |
629 mm | |
555 mm | |
220/240 V | |
50 Hz | |
47 kg |
221 L | |
1 | |
Automático | |
Blanco | |
K 2330 | |
1170 Al x 550 An x 629 Pr mm | |
1170 mm | |
0,0344 kWh/24 horas | |
220 - 240 V/50 Hz | |
50 kg |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido