missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Taylor Wharton™ Sistema de crioalmacenamiento LS750B.
Click to view available options
Admite:
750 Viales
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Estructura sólida
- Sistema de almacenamiento práctico
- Rendimiento de vacío superior:
- Tapas bloqueables
- Seguridad adicional opcional
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 35 L |
| Tipo de tapón | Tapa |
| Tipo | Caja criogénica |
| Admite | 750 Viales |
| Anchura (métrico) | 478 mm |
| Altura (métrico) | 681 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
