missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Reichert™ Refractómetro digital de bolsillo
Click to view available options
Exactitud:
± 0,1%
±0,0002 nD, ±0,2 % Brix
Glicol a 0,3 °C, electrolito de batería de gravedad específica de 0,003, líquido de parabrisas a 1 °C
de 5 °C
Resolución:
0,0001nD, 0,1 % Brix
0,1%
5°C
Glicol a 0,3 °C, electrolito de batería de gravedad específica de 0,003, líquido de parabrisas a 1 °C
Compensación de la temperatura:
20 °C
De 10 °C a 40 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Includes
Medidor, maletín de transporte, pilas, instrucciones
Grandes características y rendimiento en dimensiones reducidas
Estos versátiles refractómetros de bolsillo son fáciles de usar y proporcionan resultados rápidos. Con un funcionamiento asequible, proporcionan más de 10.000 mediciones con dos pilas AAA.
- La lectura LCD cambia entre los modos de índice de refracción y % Brix
- Los amplios rangos de medición de 1,3330 a 1,4465 RI y del 0,0 al 62,0 % Brix cubren la mayoría de las aplicaciones
- La pantalla de cinco dígitos de alto contraste muestra la medición completa, sin desplazamiento de dígitos
- Lecturas automáticas en segundos con solo pulsar un botón, sin necesidad de confiar en la interpretación de una línea de sombra por parte del usuario
- Compensación automática electrónica de temperatura de 10 ° a 40 °C para mediciones precisas en interiores o exteriores
- Batería: 2 Pilas “AAA”; el modo de apagado automático amplía la duración de la batería más allá de las 10 000 mediciones; el indicador de duración de la batería se muestra cuando la unidad está encendida
- Carcasa robusta; resistente al agua y al polvo
- Los mangos de caucho de cada lado proporcionan un agarre antideslizante
- Visualización: panel LCD de lectura directa; conmutable entre escalas RI y Brix
- Resolución: 0,0001 unidades RI; 0,1 % Brix
- Exactitud: ±0,0002 RI, ±0,2 % Brix
- Calibración del agua
- Exactitud de temperatura: ±0,1 °C
Certifications
CE, RoHS y RAEE
Compliance
Resistencia al polvo/ agua IP65
Garantía
Un año
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Refractómetro de mano digital y de doble escala |
| Índice de refracción | Desde 1,33 hasta 1,45 |
| Calibración | Agua destilada |
| Exactitud | Glicol a 0,3 °C, electrolito de batería de gravedad específica de 0,003, líquido de parabrisas a 1 °C |
| Resolución | Glicol a 0,3 °C, electrolito de batería de gravedad específica de 0,003, líquido de parabrisas a 1 °C |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de iluminación | LED de 589 nm |
| Para utilizar con (aplicación) | Fácil de usar y proporciona resultados rápidos |
| Incluye | Medidor, maletín de transporte, pilas, instrucciones |
| Certificaciones/conformidad | IP65, RoHS, WEEE, CE |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido