missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Señales de protección facial obligatoria de polipropileno reforzado

Código de producto. 11730174
Click to view available options
Color:
Blanco sobre azul
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11730174

Marca: Brady™ 222605

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Descripción Polipropileno reforzado
Diámetro (métrico) 100 mm
Grosor 0,369 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Redondo
Texto mostrado Usar protector de cara
Tipo de producto Señal de protección facial
Color Blanco sobre azul
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado