missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Bastidor reforzado
Material: Acero inoxidable; para usar con: FD 260, FED 260, BF 260
Marca: BINDER™ 8012-2184
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricado con acero inoxidable
- Con un conjunto de elementos de fijación (4 piezas)
- Carga máxima de 50 kg o 70 kg
Especificaciones
Rejilla, carga pesada - Acero inoxidable, carga por bandeja máx. 70 kg | |
Máx. 70 kg | |
Accesorio, gradilla |
Unidades BINDER FD 260, FED 260, BF 260 | |
Acero inoxidable | |
1 juego de 4 fijaciones |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
BINDER™ Bastidor reforzado > Para su uso con: FD 260, FED 260, BF 260
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido