Learn More
Thermo Scientific™ Caldo de asimilación rápida de trehalosa
Identifique rápidamente Candida (Torulopsis) glabrata utilizando el caldo de asimilación rápida de trehalosa.
Marca: Thermo Scientific™ R064856
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Identifique rápidamente Candida (Torulopsis) glabrata con el caldo de asimilación rápida de trehalosa Thermo Scientific™ Remel™. En 1985, Stockman y Roberts describieron el uso de caldo de trehalosa de rápida asimilación para examinar aislados de levadura con tubo germinativo negativo para la identificación presuntiva de C. glabrata1. La prueba se realizó en un formato de microtitulación y se interpretó después de 1 hora de incubación a 35 °C. El formato y la formulación de este método de detección se modificaron para adaptarse al uso de un medio en tubo.
Candida glabrata representa aproximadamente el 20 % de todas las levaduras recuperadas de los cultivos de orina2. Recientemente, C. glabrata ha surgido como un patógeno oportunista con casos de endocarditis, meningitis e infecciones diseminadas.
- Listo para su uso: comodidad de un medio preparado
- Resultados rápidos: los resultados se obtienen en 1-3 horas
- Fácil de identificar: el tinte verde de bromcresol cambia de amarillo a amarillo verdoso. El desarrollo del color muestra un resultado positivo
- La temperatura de incubación se aumenta a 42 °C para mejorar la especificidad y facilitar resultados rápidos
Este medio contiene mayores cantidades de nitrógeno de levadura y carbohidratos (trehalosa) en comparación con la formulación de caldo de Wickerham. El verde de bromocresol se incorpora como indicador porque su rango de pH más bajo es activo en un ambiente más ácido.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Caldo de asimilación rápida de trehalosa | |
Tubo de 12mm x 75mm | |
Caldo | |
20 x 2 mL |