missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Removable Needle for Agilent Autosampler Syringes
Click to view available options
Calibre de aguja:
23 G
26 G
Diámetro exterior (métrico):
0,47 mm
0,63 mm
Longitud de la aguja (métrico):
42 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- La longitud de la aguja que se indica es la que queda expuesta
- Para su uso con muestreadores automáticos de Agilent Technologies
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 26 G |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,47 mm |
| Tipo de producto | Aguja de repuesto |
| Longitud de la aguja (métrico) | 42 mm |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringas (10 μl) |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido