missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RUBIS Reverse-Action-Pinzette

Código de producto. p-9691002
Encompass_Preferred
Click to view available options
Estilo de punta:
Punto fino afilado
Punto plano/redondeado
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11743426

Marca: RUBIS OR

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Pinzas de acción inversa - Antimagnético/Antiácido SS

  • Umgekehrte Pinzette
  • Hochpräzise Pinzette
  • 100 % in der Schweiz hergestellt
  • Zum Öffnen drücken
  • Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
  • Perfekte Ausrichtung
  • Sehr zuverlässig
  • Entwickelt für Anwendungen mit längerem Gebrauch

Especificaciones

Estilo de punta Punto fino afilado
Longitud (imperial) 4.52 in.
Material Acero inoxidable antiácido/antimagnético
Longitud (métrico) 115 mm
Tipo de producto Pinzas de acción inversa
Cantidad (n.º por caja) 1 unidad
Tipo Pinzas de bloqueo automático
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado