missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Señales de prohibición de polipropileno rígido
Click to view available options
Texto mostrado:
Prohibido parar y estacionar
Prohibido usar teléfonos móviles
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | PIC 226-DIA 200-B7527 |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 1 unidad |
| Descripción | Polipropileno rígido |
| Diámetro (métrico) | 200 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. |
| Grosor | 0,158 mm |
| Anchura (métrico) | 105 mm |
| Forma | Redondo |
| Texto mostrado | Prohibido parar y estacionar |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido