missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Rotavapor™ R-300, elevación manual

Presenta un diseño modular para facilitar la ampliación del R-300 a un sistema completamente integrado en el que una interfaz central regula cada componente. El Rotavapor™ R-300 cumple las expectativas más elevadas en comodidad y versatilidad para aplicaciones de evaporación giratoria.

Marca:  BUCHI 11R300151V111


Detalles adicionales : Peso : 13.50000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15401384

  • 5275.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Cómoda extracción del conducto de vapor y del frasco gracias al uso de sencillo de Combi-Clip
  • Funcionamiento intuitivo gracias a una elevación manual o eléctrica ergonómica
  • Ajuste inmediato de temperatura de calentamiento y velocidad de giro gracias a los mandos de control colocados de forma intuitiva
  • Extensión de conexión sencilla a un sistema completamente integrado que incluye interfaz central, bomba de vacío y chiller recirculante según sus necesidades&
  • Posibilidad de elegir entre baño de alta temperatura de 5 l y baño de calentamiento rápido de 1 l
  • Amplia gama de útiles accesorios disponibles: Siete conjuntos diferentes de vidrio, protector de seguridad, tapa para la manta calefactora, destilación automática y detección de espuma automática
  • Control de funcionamiento preciso con pantalla digital integrada de temperatura de calentamiento, velocidad de giro y posición de elevación
  • Trazabilidad de todos los parámetros del proceso, incluidos el registro de datos y los gráficos con la interfaz opcional I-300 Pro
  • Alarma instantánea con notificación push en dispositivos móviles en caso de desviación del proceso (solo con interfaz I-300 / I-300 Pro)
Especificaciones

Especificaciones

13 kg
3 kg
Revestimiento de seguridad P+G
Conjunto de vidrio vertical con matraz receptor
IP 21
CE; CSA
50/60 Hz
SJ 29/32
220/240 V
De 10 a 280 rpm
Elevación manual, baño de calentamiento B-305; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical con matraz receptor; con frasco de Woulff; revestimiento P+G
429 x 606 x 717 mm
De 10 a 50°
Evaporador rotatorio
11R300151V111
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales