missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ ROTAVISC SBS hi-vi I Complete
GREENER_CHOICE

Los viscosímetros rotacionales SBS (cojinete de bolas de acero, de suspensión) amplían una gran parte del espectro de aplicaciones de nuestra familia de dispositivos IKA ROTAVISC.

Marca:  IKA™ 0010007686

Código de producto. 17564056

  • 3855.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • En lugar de un cojinete de joya, estos dispositivos están equipados con una tecnología de cojinetes de bolas especial.
  • Se caracterizan por su alta robustez. Predestinado para aplicaciones con un rendimiento de muestras muy alto, cambios frecuentes de husillo, funcionamiento en entornos más duros o incluso ubicaciones de dispositivos que cambian con frecuencia.
  • Mediciones de viscosidad sencillas o exigentes: con ROTAVISC, obtendrá resultados rápidos y precisos.
  • Facilidad de uso:
  • La navegación intuitiva por menús le espera a través de la generosa pantalla TFT de 4,3''. Un nivel digital también soporta la configuración correcta de la condición de arranque. La sencilla función de la rampa facilita las tareas recurrentes.
  • Máxima exactitud de la medición
  • La exactitud de los viscosímetros rotativos ROTAVISC para líquidos newtonianos y no newtonianos es de ±1 % del intervalo de medición. La reproducibilidad es de ±0,2 %.
  • Velocidad variable
  • Con ROTAVISC, dispone de un viscosímetro en el que puede ajustar la velocidad sin flujo, pero también especificar programas o niveles de velocidad individuales.
  • IKA ROTAVISC SBS hi-vi I Complete
  • Intervalo de medición de viscosidad: De 200 a 80 000 000 mPa
Especificaciones

Especificaciones

Viscosímetro
TFT
0.002
De 0,01 rpm a 200 rpm
0,1K
50/60 Hz
De 200 a 80 000 000 mPa
±1 %
PT 100
De -100 °C a +300 °C
1,4374 mNm
100/240 V
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado