missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vacuubrand™ RZ 16 Rotary Vane Pump
Click to view available options
Tipo de bomba:
Bomba de vacío de paletas giratorias
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Gran compatibilidad al vapor de agua
• Estanquidad en caso de corte de corriente
• Alimentación 230V - 50Hz.
• Estanquidad en caso de corte de corriente
• Alimentación 230V - 50Hz.
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | CEE Plug |
| Velocidad motor | 1500min-1 |
| Requisitos eléctricos | 230 V 50/60 Hz |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 545 x 152 x 232 mm |
| Modelo | RZ 16 |
| Nivel de ruido | 54 dB (A) |
| Temperatura de almacenamiento (métrico) | De -10 °C a +60 °C |
| Temperatura máx. (métrico) | 40 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | 12 °C |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido