missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Equipos de seguridad industrial Zero Waste Box™
Recicla equipos de seguridad industrial utilizando el sistema Zero Waste Box de TerraCycle. La Zero Waste Box incluye indicaciones visuales para facilitar su uso, un revestimiento interno incorporado, envío desde y hacia tu ubicación, y el procesamiento de los materiales.
Marca: Terracycle™ CS58-M-ES
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Qué puedes reciclar
- Cascos de seguridad industriales
- Chaquetas de alta visibilidad
- Guantes de alta resistencia
- Protectores auditivos
- Gafas protectoras
Residuos NO aceptados
- Guantes de ante y cuero
- Guantes de trabajo de tela con capa antideslizante
- Calzado de seguridad
- Mascarillas desechables
Especificaciones
15 kg | |
Beige, Green, Red, White | |
Single-use | |
Medium | |
Not Autoclavable | |
Recycling Box |
33 lb. | |
30.5 x 30.5 x 84 cm | |
Yes | |
No estéril | |
Cardboard, Plastic |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido