Learn More
Brady™ Etiquetas de seguridad
Guarde las etiquetas que utiliza con más asiduidad en lugares fáciles de encontrar utilizando nuestra estación para etiquetas de seguridad con 1 compartimentos. La placa posterior se fabrica con resistente policarbonato en rojo de seguridad e incluye cuatro agujeros pretaladrados.
Brand: Brady™ 081773
Additional Details : Peso : 2.10920kg
Description
- Guarde las etiquetas que utiliza con más asiduidad en lugares fáciles de encontrar utilizando nuestra estación para etiquetas de seguridad con 10 compartimentos
- La placa posterior se fabrica con resistente policarbonato en rojo de seguridad e incluye cuatro agujeros pretaladrados para el montaje en pared
- Las etiquetas se venden por separado
Specifications
Estación de etiquetas de seguridad | |
Policarbonato | |
57,15 mm | |
57,15 x 419,1 x 558,80 mm | |
22 in. | |
1 unidad | |
419,1 mm |
Blanco sobre rojo | |
2.25 in. | |
10-Pocket Tag Safety Station | |
Lockout tagout, Safety Identification | |
558,8 mm | |
16.5 in. |