Learn More
Sartorius Nutrient Pad Sets (NPS) for Microsart™ e.motion Dispenser
Sterile, dehydrated culture media which is individually inserted in a petri dish and sterilized
Marca: Sartorius 14056--47----RDN
240.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21946" para aplicar la oferta.
Descripción
Los juegos de almohadillas de nutrientes Sartorius son medios de cultivo estériles y deshidratados diseñados para su uso con métodos de filtro de membrana. Cada juego de almohadillas de nutrientes incluye los filtros de membrana apropiados (en diámetros de 47 o 50 mm), que también son estériles y están envasados individualmente. Simplemente humedezca las almohadillas de nutrientes con agua estéril y desmineralizada (o destilada) y estarán listas para usar inmediatamente. Cumplen con las regulaciones y recomendaciones internacionales, incluyendo, pero sin limitación: farmacopeas internacionales, normas DIN e ISO, las normas americanas para el agua y los alimentos, regulaciones para el agua mineral, directrices para la industria cervecera, tales como MEBAC o EBC, y recomendaciones de la industria alimentaria, tales como LMBG, NCA e ICUMSA.
- Almacenamiento sin problemas durante hasta 24 meses
- Económicos, suponen un ahorro de tiempo y costes
- Manipulación sencilla
- Guía de validación disponible
Especificaciones
Normas DIN e ISO | |
Deshidratado | |
Estéril | |
Verde | |
0,45 μm | |
4,7 cm |
Blanco | |
Tergitol TTC | |
«E. coli» y coliformes | |
Envasado individual | |
1,85 in |