missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo autolaminado (B-427) para M611, BMP61 y BMP71
El vinilo autolaminado es un excelente material para la identificación de cables y alambres. Este material tiene una buena claridad, conformabilidad y es autoextinguible.
Marca: Brady™ 018540
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Provided in a self-laminated format with a yellow printable zone and translucent overlaminating area to protect text
- Durable, permanent acrylic adhesive has outstanding water and oil resistance
- UL approved
- Service temperature of -40°F to 158°F (-40°C to 70°C)
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Blue, Transparent | |
Self-laminating Vinyl | |
No estéril | |
Impresoras de etiquetas móviles BMP™61, BMP™71, BradyPrinter M611, sistemas de etiquetado térmico TLS 2200™ y TLS-PC LINK™ | |
50 Labels | |
De -70 °C a +70 °C | |
155.6 mm | |
38.1 mm | |
38.1 mm |
Permanent Acrylic | |
Mate | |
Thermal Transfer | |
Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables | |
1 | |
Rectángulo | |
0.102 mm | |
38.1 mm | |
152.4 mm |