Learn More
Thermo Scientific™ Placa AST COMPGN1F de uso veterinario para gramnegativos de animales de compañía Sensititre™
Descripción
Amplíe las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana de los organismos gramnegativos con rangos que cumplen las recomendaciones sobre animales de compañía y veterinaria del CLSI.
Realice pruebas de susceptibilidad antimicrobiana (AST) precisas de infecciones gramnegativas en animales de compañía con la placa AST COMPGN1F para gramnegativos de animales de compañía Thermo Scientific™ Sensititre™. Accede a una gran gama de fármacos específicos para cada especie que cumplen con las últimas recomendaciones sobre veterinaria del CLSI para ampliar las opciones de tratamiento para infecciones cutáneas graves. Obtenga resultados MIC auténticos, frente a los resultados [MIC] extrapolados. Esto es esencial para identificar un efecto antibacteriano, con unos resultados precisos a la primera, así como para eliminar la necesidad de realizar análisis paralelos y repeticiones.
Realice pruebas de susceptibilidad de pradofloxacina de organismos gramnegativos causantes de las infecciones cutáneas en los animales de compañía mediante la placa AST COMPGN1F para gramnegativos de animales de compañía Sensititre.
- Sólida:: excelente reproducibilidad que permite obtener resultados precisos a la primera, por lo que se reduce el número de pruebas y protocolos innecesarios.
- Actualizada: cumple con las directrices sobre veterinaria del CLSI para AST de gramnegativos en animales de compañía, con el fin de garantizar unos resultados relevantes basados en tendencias epidemiológicas en tiempo real.
- Fácil de almacenar: el almacenamiento a temperatura ambiente elimina las preocupaciones del control de inventario.
- Económica: el embalaje individual le permite realizar análisis de las placas de una en una sin producir residuos.
- Calidad garantizada: los rangos incluidos para los controles de calidad proporcionan una garantía de calidad inmediata de la metodología de las pruebas.
- Flexible: opción de lectura manual o automatizada que se adapta a su flujo de trabajo.
El sistema Sensititre es líder en soluciones de AST, ya que ofrece opciones de pruebas flexibles y personalizables para laboratorios de todos los tamaños.
- Ampliable: opciones de instrumentos flexibles diseñadas para ser modulares. Satisface las necesidades únicas del espacio individual en el laboratorio, el volumen de trabajo y los requisitos presupuestarios.
- Fabricada a medida: diseñe su propia placa AST para cumplir con los requisitos específicos del formulario y de la vigilancia a partir de una selección de más de 240 agentes antimicrobianos, incluidos más de 50 agentes específicos veterinarios, tal como la pradofloxacina.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos VersaTREK™ y Sensititre™ forman ahora parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Patrón McFarland 0,5 | Agua desmineralizada (n.° de referencia T3339) |
| Agentes antimicrobianos | Diverso |
| Tipo de caldo | MHB (n.° de referencia T3462) |
| Descripción | Placa MIC de gramnegativos de animales de compañía Sensititre |
| Código de antibiótico | Various |
| Tipo de producto | AST Plate |
| Clase de organismo diana | Gram-negative Organisms |
| Tipo de prueba | Veterinary AST, Minimum Inhibitory Concentration (MIC) |
| Para utilizar con (aplicación) | Organismos gramnegativos de los animales de compañía |
| Condiciones de incubación | 34-36 °C; sin CO2 |
| Mostrar más |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.