missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WTW™ Electrodo de pH digital IDS SenTix™ 980

Los electrodos de pH son los sensores electroquímicos más utilizados

Marca:  WTW™ 103780

322.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.


Código de producto. 10805371

  • 327.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Los electrodos de pH son los sensores electroquímicos más utilizados. Se utilizan prácticamente en todas las áreas de medición de campo y de laboratorio. Al mismo tiempo, ofrecen las señales de medición más sensibles y se deben revisar y calibrar a intervalos regulares. Aquí es exactamente donde entra en juego el concepto de los sensores IDS. La transferencia digital de datos está segura contra interferencias, permite el uso de cables largos y de información adicional importante, como datos de calibración y reconocimiento del sensor. WTW ofrece una amplia variedad de electrodos de pH IDS para su uso sobre el terreno y en aplicaciones especiales en el laboratorio. La función QSC permite la monitorización del estado actual del sensor con todos los electrodos de pH IDS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

Cable fijo
Eje de vidrio, diafragma de alambre de platino
De 0 °C a 100 °C
Laboratorio
SenTix™ 980
±0,004
Sumergir el electrodo en el electrolito de referencia (3 mol/l de KCl, sin Ag+), los electrodos combinados de pH no deben se deben almacenar en seco o en agua desionizada
De 0 °C a 100 °C
120 mm
Platinum
De 0 a 14
Electrodo de pH/ORP IDS
Cable de 1,5 m
±0,2
NTC
±0,2 °C
1,5 m
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
WTW™ Electrodo de pH digital IDS SenTix™ 980 > Material: Eje de vidrio, diafragma de alambre de platino; conectividad: cable fijo; intervalo de pH: De 0 a 14

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado