missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SGE™ BPX70 Capillary Columns
Specifically engineered for the analysis of fatty acid methyl esters (FAMEs)
765.00€ - 780.00€
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
---|---|
Fase estacionaria | 70 % de Cianopropilpolisilfenilenosiloxano |
Para utilizar con (aplicación) | GC, Carbohidratos, Análisis farmacéutico |
Tamaño de partículas | 0,25 μm |
Intervalo de temperatura | 50 °C a 250/260 °C |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10432191
|
SGE™
054606 |
0,32 mm | 25 m |
765.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10576762
|
SGE™
054616 |
0,32 mm | 30 m |
780.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Específicamente diseñadas para el análisis de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME)
- The only high-temperature, high cyanopropyl content stationary phase used routinely for GC/MS applications
- (70%)-Cyanopropyl (equiv.) polysilphenylene-siloxane
Suggested Primary Applications for BPX70 Columns:
Fatty Acid Methyl Esters (FAMEs)
Pharmaceuticals
Sugars
Especificaciones
0,32 mm | |
GC, Carbohidratos, Análisis farmacéutico | |
50 °C a 250/260 °C | |
Polar |
70 % de Cianopropilpolisilfenilenosiloxano | |
0,25 μm | |
0,25 μm |