missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SGE™ SilFlow™ GC 3 Port Splitter: Device Only
Highly efficient and reliable micro fluidic platform to improve GC connectivity
486.00€
Especificaciones
Tipo | Bifurcador de puertos |
---|---|
Para utilizar con | Dispositivo microcanal SGE Silflow |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15299173
|
SGE™
123723 |
Puertos B y C 0,25/0,32 mm | 1,1 mm |
486.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15209183
|
SGE™
123724 |
Puertos B y C 0,25/0,32 mm | 0,53 mm |
486.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15219183
|
SGE™
123725 |
0,25/0,32 mm | 0,25/0,32 mm |
486.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- 1.1mm OD tubing not included
Especificaciones
Bifurcador de puertos | |
Dispositivo microcanal SGE Silflow |