missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Shimadzu 17A Split / Splitless Tapered FocusLiner
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
70.20€ - 1185.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 95 mm |
---|---|
Product Type Specs | Revestimientos de entrada para GC |
Diámetro interior (métrico) | 3,4 mm |
Diámetro exterior (imperial) | 5 mm |
Para utilizar con (equipo) | Shimadzu 17 A, 2014 y 2025 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12964001
|
Trajan Scientific and Medical™
09206825 |
25/paq. |
1185.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12954001
|
Trajan Scientific and Medical™
09206801 |
1 unidad |
70.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Shimadzu instruments
Especificaciones
95 mm | |
3,4 mm | |
Shimadzu 17 A, 2014 y 2025 |
Revestimientos de entrada para GC | |
5 mm |