missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afora™ Matraz redondo de cuello corto con reborde

Código de producto. 12040592
Click to view available options
Altura (métrico):
73 mm
88 mm
103 mm
113 mm
133 mm
152 mm
182 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12040592

Marca: Afora™ 9

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Hierva productos químicos de laboratorio con el matraz redondo de cuello corto Afora™ con reborde. Su construcción de calidad garantiza su durabilidad y fiabilidad en el laboratorio.

  • Con reborde
  • Vidrio de borosilicato
  • Fondo esférico
  • Cuello más corto

Especificaciones

Descripción Estilo de parte superior: Con reborde
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 182 mm
Estilo de cuello Individual
Forma del fondo Forma redonda
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado