missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ Matraces de fondo redondo
Hierva productos químicos de laboratorio con el matraz redondo de cuello corto Afora™ con reborde. Su construcción de calidad garantiza su durabilidad y fiabilidad en el laboratorio.
26.65€ - 94.58€
Especificaciones
Descripción | Estilo de parte superior: Con reborde |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Forma del fondo | Forma redonda |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11921588
|
Afora™
2 |
73 mm |
26.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12339910
|
Afora™
3/14 |
88 mm |
38.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11932258
|
Afora™
4/14 |
103 mm |
43.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11922268
|
Afora™
4/29 |
113 mm |
54.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12023898
|
Afora™
7 |
133 mm |
70.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12060362
|
Afora™
8/29 |
152 mm |
80.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12040592
|
Afora™
9 |
182 mm |
94.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- With flange
- Borosilicate glass
- Spherical bottom
- Shorter neck
Especificaciones
Estilo de parte superior: Con reborde | |
Vidrio de borosilicato | |
Forma redonda |