missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Bureta automática SILBERBRAND con llave lateral y frasco
La bureta automática SILBERBRAND con llave de paso lateral y frasco está hecha de vidrio de borosilicato ámbar.
Marca: BRAND™ 22312
Detalles adicionales : Peso : 1.96200kg
Descripción
- Vidrio de borosilicato 5.4
- Límites de error de conformidad con la clase B de la norma DIN EN ISO 385
- Llaves intercambiables
- Calibradas para administrar (TD, Ex)
- Con llave de vidrio en la llave de paso de valoración
Especificaciones
Ámbar | |
0,1 ml | |
Llave de paso lateral de PTFE | |
DIN EN ISO 385 |
25 ml | |
Frasco de 2000 ml | |
12 meses |