missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afora™ Grasa lubricante de silicona

Código de producto. 12059182
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12059182

Marca: Afora™ 9903

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Use la grasa lubricante de silicona Afora™ como sellador temporal y lubricante para interconectar juntas de vidrio esmerilado.

  • Pasta viscosa blanca translúcida
  • 10g-
  • Peso: 0,017kg

Especificaciones

Tipo de producto Grasa lubricante
Formato Pasta
Material Grasa de silicona
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 10 g
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado