Learn More
Thermo Scientific™ Serie de centrífugas SL 16
Lleve a cabo el procesamiento diario de muestras con la serie de centrífugas Thermo Scientific™ SL 16, con un valor, una capacidad y una ergonomía excepcionales para un funcionamiento seguro y sencillo.
7454.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Conforme con IVD, IEC 61010-1, IEC 61010-2-202, IEC 61010-2-101. CE, CSA, UL, Bioseguridad certificada |
---|---|
Tipo de controlador | Microprocesador |
RCF máx. | 25.830 x g |
Vel. máx | 15200 rpm |
Pantalla | Digital |
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad | Refrigerado | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad | Refrigerado | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11779468
|
Thermo Scientific™
75004030 |
Centrífuga SL 16R | 4 x 400 mL | Sí | 230 V, 50/60Hz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Lleve a cabo el procesamiento diario de muestras con la serie de centrífugas Thermo Scientific™ SL 16, que ofrece un valor, una capacidad y una ergonomía excepcionales para un funcionamiento seguro y sencillo. Además, las innovaciones patentadas garantizan un funcionamiento diario sin riesgos, fácil y cómodo incluso en los entornos más rigurosos.
Fácil de utilizar- Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo
- Cierre de tapa motorizado patentado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas
Sistema de rotor AutoLock™–III
- Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón
- Ahorra tiempo al cambiar de una aplicación a otra
- Fácil acceso a la cámara del rotor para agilizar la limpieza y conseguir un entorno de trabajo más saludable prolongando la vida útil de la unidad
Sistema de sellado de cestillos ClickSeal™
- Solución de biocontención que sella con un clic; elimina las tapas de rosca y las pinzas complicadas
- Apertura y cierre con una mano que no daña los guantes
- Certificado por CAMR™ en Porton Down, Reino Unido
Tecnología SMARTSpin™
- El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo
- Optimiza la seguridad y mejora las separaciones
Diseño que ahorra espacio
- Las compactas dimensiones optimizan el área de trabajo, y la altura ergonómica y el diseño curvado facilitan la colocación y retirada de las muestras y la limpieza de la unidad
Eficiencia energética extraordinaria
- Hasta un 40% de ahorro en el consumo energético en protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos
Modelo ventilado ST 16
- Para separaciones a temperatura ambiente
Modelo refrigerado SL 16R
- Sistema de refrigeración sin CFC
- Rango de temperatura: De -10° a +40°C
- Función de preenfriamiento con botón directo
Información para pedidos:
Existe una amplia gama de rotores para sus requisitos de procesamiento rutinario diario. Maximice el rendimiento con los ligeros rotores de fibra de carbono Thermo Scientific Fiberlite™, que ofrecen versatilidad, velocidad y un diseño resistente y sin corrosión. Todos los rotores y adaptadores de tubos se venden por separado.
Recomendado para:
Cultivo celular, procesamiento de sangre
Especificaciones
Conforme con IVD, IEC 61010-1, IEC 61010-2-202, IEC 61010-2-101. CE, CSA, UL, Bioseguridad certificada | |
25.830 x g | |
Digital | |
< 61 dB(A) | |
9 h 99 min. y función HOLD |
Microprocesador | |
15200 rpm | |
Inducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo | |
6 programas, acceso directo | |
-10°C a +40°C |