missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Julabo™ Sleeves for Sensors, Thermometers, Calibration Circulator
57.40€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sensores, termómetros, baños de circulación de calibración |
---|---|
Tipo | IsoClean™ |
Material | Viton |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11990328
|
Julabo™
8930605 |
5 mm |
57.40€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11970328
|
Julabo™
8930603 |
3 mm |
57.40€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Sensores, termómetros, baños de circulación de calibración | |
IsoClean™ | |
Viton |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto