missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brand™ Tubos para cultivo de vidrio sodocálcico

Código de producto. 30243952 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
75 mm
100 mm
125 mm
160 mm
Diámetro (métrico):
10 mm
12 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 105
paquete de 144
paquete de 250
paquete de 344
paquete de 78
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30243952

Marca: Brand™ 114120

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Fabricados con vidrio sodocálcico. Los tubos de cultivo de vidrio sodocálcico BRAND™ no tienen reborde y son esterilizables en autoclave a 121 °C.

  • Fabricados con vidrio sodocálcico.
  • Sin reborde
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Longitud (métrico) 125 mm
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 100/Paq.
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de producto Tubo de cultivo
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado