missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sodio para AAS en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium |
Concentración | 1g/L ±0.002g/L |
Envase | Frasco |
Cantidad | 100 mL |
Tipo | Solución estándar de un solo elemento de llama para espectroscopía de absorción atómica |
Disolvente o matriz | H2O |
Forma física | Líquido |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'