missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución estándar de cloruro sódico, 491 mg/l de NaCl (1000 μS/cm), Hach Pacific Pty Ltd

Código de producto. 12373793
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12373793

Marca: Hach Lange 1440042

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para comprobaciones de calibraciones/precisión en medidores de conductividad.

    Especificaciones

  • Concentración: 1000 μS/cm
  • Concentración 2: ND
  • Descripción: Solución de patrón de cloruro sódico, 491 mg/l de NaCl (1000 μS/cm), 100 ml, (NIST)
  • Parámetro: Conductividad
  • Plataforma: Solución
  • Cantidad: 100 mL

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Sodium Chloride
Color Incolora
pH 4.7
Punto de ebullición 100°C
Tipo de solución Solución patrón
Tipo Patrón de conductividad
Cantidad 100 mL
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado