Learn More
Thermo Scientific™ Serie de centrífugas Sorvall™ Stratos™
Elimine los desequilibrios y garantice unos resultados reproducibles. Ofrece la velocidad y la flexibilidad necesarias para realizar separaciones fiables, todo ello con un diseño compacto.
Marca: Thermo Scientific™ 75005297
Descripción
Elimine los desequilibrios y garantice unos resultados reproducibles. La serie de centrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratos™ ofrece la velocidad y la flexibilidad necesarias para realizar separaciones fiables, todo ello con un diseño compacto. Disponibles en versiones estándar o de flujo continuo, ambas unidades ofrecen un funcionamiento sencillo y un sistema de refrigeración sin CFC idóneo para trabajar con muestras sensibles a la temperatura. La amplia selección de rotores con accesorios de biocontención incrementa la versatilidad del equipo.
El sistema de refrigeración sin CFC es idóneo para trabajar con muestras sensibles a la temperatura. La amplia selección de rotores con accesorios de biocontención incrementa la versatilidad del equipo.Fast, Efficient Separations
- La tecnología patentada del movimiento de giro ofrece aceleraciones y frenados rápidos para elevar la velocidad de procesamiento y extender la vida del instrumento
- Funcionamiento silencioso
- Elevadas fuerzas G para realizar separaciones más rápidas en una mayor variedad de aplicaciones
- Mecanismo doble de cierre de la tapa para mayor seguridad
- El sistema patentado detecta la pérdida de muestra durante el frenado
- Identifica la instalación inadecuada del rotor para proteger el motor
- Detecta velocidades excesivas y señala el valor máximo permisible para el rotor
- Permite un equilibrado visual de los tubos para acelerar la preparación de las muestras
Sorvall Stratos Refrigerated
- Capacidad: 4 × 180 ml
- Velocidad máx.: 22.000 rpm (23.300 rpm en modelos de 208 V/230 V)
- FCR máx.: 44,910 × g (50.377 × g en modelos de 208 V/230 V)
- Para procesar grandes volúmenes de muestras con rapidez y fiabilidad en un solo ciclo
- Separa con rapidez y alto rendimiento grandes volúmenes de suspensiones
- Idónea para recogida de células vegetales, animales y bacterianas, precipitación de proteínas, enriquecimiento celular, producción de vacunas, extracción de sedimentos de muestras de agua
- El separador de polipropileno (75015339) mejora la sedimentación de partículas de pequeña o baja densidad
- Capacidad: 300 ml (sedimento); 50 ml con separador
- Velocidad máx.: 17.000 rpm
- FCR máx.: 25.040 × g
- Caudal máx.: 54 L/h
- Nota: Se recomienda utilizar la bomba peristáltica con rango de caudal desde 100 hasta 900 ml/min; el cabezal de bomba 77200-60 y el motor de bomba 7523-60 están disponibles por separado
- El carro accesorio (76000083) puede emplearse para crear una estación de centrifugación portátil
Los accesorios, incluidos rotores de ángulo fijo, basculantes y de microplacas, se venden por separado; todos los rotores se han diseñado con capacidad de biocontención.
Rotor (se vende por separado)