missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Espátula de níquel
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de producto | Espátula con extremo plano/cuchara plana |
| Anchura (métrico) | 20 mm |
| Dimensiones (L x An) | 150 x 20 mm |
| Material | Acero inoxidable (304) |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido