Learn More
Spectrum™ Dispositivo de diálisis de pequeño volumen listo para usar Micro Float-A-Lyzer™
Este dispositivo premontado proporciona la máxima comodidad e incorpora el tubo de membrana ultrapuro de éster de celulosa (CE) de grado Biotech Spectrum en un diseño fácil de usar que hace que la microdiálisis laboratoria sea más sencilla que nunca
Marca: Spectrum™ F235055
Descripción
Este dispositivo premontado proporciona la máxima comodidad e incorpora el tubo de membrana ultrapuro de éster de celulosa (CE) de grado Biotech Spectrum en un diseño fácil de usar que hace que la microdiálisis laboratoria sea más sencilla que nunca
Listo para usar y desechable, Float-A-Lyzer G2 incorpora tubos de membrana de éster de celulosa (CE) de grado Biotech en un dispositivo de diálisis premontado que es fácil de usar y proporciona la máxima comodidad. Disponible en tamaños de volumen: 1, 5 y 10 ml. El tapón de rosca resellable está codificado por colores para los 9 MWCO disponibles y proporciona un acceso abierto para facilitar la carga y la recuperación total de muestras con una pipeta desechable (incluida para los tamaños de 5 y 10 ml). El anillo de flotación (incluido) proporciona flotabilidad para maximizar la eficacia de la diálisis.
- Diseñado para mantenerse en posición vertical sobre mesas de trabajo durante la preparación experimental, así como flotar y orientarse automáticamente durante la diálisis
- El tapón Luer-Lok™ a prueba de fugas facilita el acceso con la jeringa incluida para facilitar la carga y la recuperación de muestras
- Las unidades también pueden interbloquearse para la diálisis simultánea de múltiples muestras
- Listo para usar y completo
- Carga fácil de la jeringa (sin aguja)
- Recuperación de muestras completa
- De CE Biotech ultrapura (sin limpieza)
- Mayor gama de MWCO
- Maximiza la estreptavidina y minimiza el volumen de retención
Especificaciones
Dispositivo de diálisis Micro Float-A-Lyzer | |
Éster de celulosa | |
0,25 in | |
1,7 in | |
1,77 in | |
De 100 to 200 μl | |
Polipropileno | |
Jeringa de 1 ml | |
Diseñado para mantenerse en posición vertical sobre mesas de trabajo durante la preparación experimental, así como flotar y orientarse automáticamente durante la diálisis |
De 8 a 10 kD | |
Policarbonato | |
6,4 mm | |
44 mm | |
45 mm | |
Amarillo | |
Luer Lok | |
Cada uno |