missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nabertherm™ Horno de tubo horizontal de tipo dividido serie RSH 1100 con controlador P580

El diseño de tipo dividido facilita el cambio del tubo de trabajo.Permite un cómodo intercambio de varios tubos de trabajo.

Marca:  Nabertherm™ RS252W2AN3


Detalles adicionales : Peso : 36.00000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17328159

  • 6980.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Temperatura máxima:de 1100 °C
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
  • Termopar tipo N
  • Diseño de tipo dividido para una inserción sencilla del tubo de trabajo
  • Tubo de trabajo de material C530, incluidos tapones de fibra para funcionamiento bajo el aire en el volumen de suministro
  • Los elementos calefactores de los tubos de apoyo proporcionan radiación libre
  • Switchgear y unidad de control integrados en la carcasa del horno
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones

Especificaciones

P580
375 x 670 x 510 mm
50 mm
Hasta 1100 °C
500 mm
36 kg
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales