missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zwiebel™ Pinza de manipulación de pesas antimagnéticas de acero inoxidable
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 cm
15 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- Pinzas de manipulación de acero inoxidable
- Las piezas en contacto con el peso están protegidas con caucho
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable antimagnético |
| Longitud (métrico) | 10 cm |
| Tipo de producto | Pinza de manipulación |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la manipulación de pesos de 1 mg a 50 g |
| Cantidad | 1Cada una |
| Peso (métrico) | 13 g |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido