missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zwiebel™ Pinza de manipulación de pesas antimagnéticas de acero inoxidable

Código de producto. 11778214
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 cm
15 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11778214

Marca: Zwiebel™ PBI2812H

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Utilice estas pinzas para la manipulación de pesos Zwiebel™.

  • Pinzas de manipulación de acero inoxidable
  • Las piezas en contacto con el peso están protegidas con caucho
  • Disponibles en diversos tamaños

Especificaciones

Material Acero inoxidable antimagnético
Longitud (métrico) 15 cm
Tipo de producto Pinza de manipulación
Para utilizar con (aplicación) Para la manipulación de pesos de 1 a 200 g.
Cantidad 1Cada una
Peso (métrico) 26 g
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado