missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ohaus™ Pesas de calibración de acero inoxidable - E2 de OIML

Ajustada para cumplir o superar las tolerancias E2 de OIML

Marca:  Ohaus™ 30518022

379.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.


 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16632362

  • 390.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Las pesas de masas que van de 1 gramo a 20 kilogramos están hechas de acero inoxidable de aleación Troemner 8 que posee una densidad estrechamente controlada (8,03 g/cm3), propiedades magnéticas extremadamente bajas, buena estabilidad y resistencia a la corrosión
  • Las pesas se suministran en cajas de alta calidad para garantizar que las pesas se mantengan sujetas de forma segura y se conserven limpias y sin polvo, lo que protege su inversión
  • Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo altamente pulido que permite que se vean fácilmente los arañazos y las materias extrañas que haya en la pesa permitiendo así la estabilidad y longevidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

Sin certificado
1 kg
Caja protectora
Aleación Troemner 8
1,600 mg
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Ohaus™ Pesas de calibración de acero inoxidable - E2 de OIML > 1 kg

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado