missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ohaus™ Pesas de calibración de acero inoxidable - E2 de OIML
Ajustada para cumplir o superar las tolerancias E2 de OIML
Marca: Ohaus™ 30518015
84.10 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Las pesas de masas que van de 1 gramo a 20 kilogramos están hechas de acero inoxidable de aleación Troemner 8 que posee una densidad estrechamente controlada (8,03 g/cm3), propiedades magnéticas extremadamente bajas, buena estabilidad y resistencia a la corrosión
- Las pesas se suministran en cajas de alta calidad para garantizar que las pesas se mantengan sujetas de forma segura y se conserven limpias y sin polvo, lo que protege su inversión
- Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo altamente pulido que permite que se vean fácilmente los arañazos y las materias extrañas que haya en la pesa permitiendo así la estabilidad y longevidad

Especificaciones
Sin certificado | |
5 g | |
Caja protectora |
Aleación Troemner 8 | |
0,050 mg |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Ohaus™ Pesas de calibración de acero inoxidable - E2 de OIML > 5 g
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido