missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Agencinox™ Bandejas dentales de acero inoxidable
Click to view available options
Anchura (métrico):
145 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- Bandeja rectangular
- Fabricado con acero inoxidable
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 15 mm |
| Longitud (métrico) | 205 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Bandeja dental |
| Anchura (métrico) | 145 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza en odontología |
| Forma | Rectangulares |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido