missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bochem™ Espátula para farmacéutico de acero inoxidable
Click to view available options
Longitud (métrico):
190 mm
230 mm
310 mm
Longitud de la hoja (métrico):
100 mm
130 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Mango de madera
- Hoja larga
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de producto | Espátula para farmacéuticos |
| Longitud de la hoja (métrico) | 130 mm |
| Anchura (métrico) | 20 mm |
| Anchura (métrico) de la hoja | 20 mm |
| Material de la hoja | Acero inoxidable |
| Material del mango | Madera |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de mango | Madera |
| Longitud (métrico) | 230 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido