missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RUBIS Pinzas de Alta Precisión
Click to view available options
Longitud (métrico):
90 mm
115 mm
120 mm
120 mm
Estilo de punta:
Fino
Puntiagudo, ultrafino
Punto plano/redondeado
Punto ultra delgado y redondeado
Punto ultra fino
Ultrafinos
puntas gruesas
Diseñar:
Recto
Recto, autoblocante
Recto, fuerte, robusto
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Hochpräzise Pinzette
- 100 % in der Schweiz hergestellt
- Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
- Perfekte Ausrichtung
- Sehr effektiv
- Zuverlässig
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Ultrafinos |
| Diseñar | Recto |
| Longitud (imperial) | 3.54 in. |
| Material | Acero inoxidable antiácido/antimagnético |
| Longitud (métrico) | 90 mm |
| Tipo de producto | Pinzas de alta precisión |
| Cantidad (n.º por caja) | Each |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido