missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RUBIS Pinzas de Alta Precisión

Código de producto. 11783266
Encompass_Preferred
Click to view available options
Longitud (métrico):
90 mm
115 mm
120 mm
120 mm
Estilo de punta:
Fino
Puntiagudo, ultrafino
Punto plano/redondeado
Punto ultra delgado y redondeado
Punto ultra fino
Ultrafinos
puntas gruesas
Diseñar:
Recto
Recto, autoblocante
Recto, fuerte, robusto
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11783266

Marca: RUBIS FTP

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Pinzas de Alta Pecisión - Antimagnéticas/Antiácidas SS

  • Hochpräzise Pinzette
  • 100 % in der Schweiz hergestellt
  • Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
  • Perfekte Ausrichtung
  • Sehr effektiv
  • Zuverlässig
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit

Especificaciones

Estilo de punta Punto ultra delgado y redondeado
Diseñar Recto
Longitud (imperial) 4.72 in.
Material Acero inoxidable antiácido/antimagnético
Longitud (métrico) 120 mm
Tipo de producto Pinzas de alta precisión
Cantidad (n.º por caja) 1 unidad
Tipo Pinzas pequeñas
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado